ABB SPA - ABBPRVS6081 SEGR.VERT.POST. H=600 L=400 (L STR=800 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 595 mm
Colore - Altri
Larghezza - 365.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795595
Codice prodotto
ABBPRVS6081
Cod. produttore
PRVS6081
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
595 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
365.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì