pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS2580 SEGR.VERT.POST. H=250MM L=800MM SMI - PRVS2580

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS2580 SEGR.VERT.POST. H=250MM L=800MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 802 mm

  • Altezza - 223 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796455

Codice prodotto

ABBPRVS2580

Cod. produttore

PRVS2580

Produttore

ABB

Larghezza:

802 mm

Altezza:

223 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 250MM L 800MM SMI