pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS1008 SEGR.VERT.POST. H=100MM L=800MM SMI - PRVS1008

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS1008 SEGR.VERT.POST. H=100MM L=800MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 840.7 mm

  • Altezza - 109.7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646817266

Codice prodotto

ABBPRVS1008

Cod. produttore

PRVS1008

Produttore

ABB

Larghezza:

840.7 mm

Altezza:

109.7 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 100MM L 800MM SMI