pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPVS2300 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=300MM - PPVS2300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPVS2300 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 208.6 mm

  • Altezza - 287.7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646792167

Codice prodotto

ABBPPVS2300

Cod. produttore

PPVS2300

Produttore

ABB

Larghezza:

208.6 mm

Altezza:

287.7 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Nr. 2 chiusure laterali cella pretranciata, utilizzabile sia per interruttori orizzontali o verticali. Predisposta per l’alloggiamento delle chiusure laterali di cella in gomma. Per strutture con montante intermedio.