ABB SPA - ABBPPRS0200 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 143 mm
Colore - Altri
Larghezza - 109.2 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795878
Codice prodotto
ABBPPRS0200
Cod. produttore
PPRS0200
Produttore
ABB
Materiale:
Altri
Altezza:
143 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
109.2 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


