pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPMF3080 PANNELLO 36X2 MODULI DIN H=300MM L=800MM - PPMF3080

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPMF3080 PANNELLO 36X2 MODULI DIN H=300MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646787293

Codice prodotto

ABBPPMF3080

Cod. produttore

PPMF3080

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

300 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

800 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PANNELLO 36X2 MODULI DIN H 300MM L 800MM