ABB SPA - ABBPPMF2060 PANNELLO 24 MODULI DIN H=200MM L=600MM - PPMF2060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8015646787255
Codice prodotto
ABBPPMF2060
Cod. produttore
PPMF2060
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
600 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


