pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFV1800 N.2 PROFILI VERTICALI IP31 H=1800MM - PPFV1800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFV1800 N.2 PROFILI VERTICALI IP31 H=1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Metrico

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Lunghezza - 88 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646791559

Codice prodotto

ABBPPFV1800

Cod. produttore

PPFV1800

Produttore

ABB

Tipologia:

Metrico

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Lunghezza:

88 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Codice Ordine: PPFV1800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Profili di chiusura fronte orizzontali/verticali IP30