ABB SPA - ABBPPFM1040 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=400MM - PPFM1040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Larghezza - 496 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
8015646780751
Codice prodotto
ABBPPFM1040
Cod. produttore
PPFM1040
Produttore
ABB
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Larghezza:
496 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
496 mm
Adatto per armadi di profondità:
15 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no


