pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFH1000 N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L=1000MM - PPFH1000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFH1000 N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Metrico

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Lunghezza - 170 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646791535

Codice prodotto

ABBPPFH1000

Cod. produttore

PPFH1000

Produttore

ABB

Tipologia:

Metrico

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Lunghezza:

170 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L 1000MM