ABB SPA - ABBPPFB5040 PANNELLO CIECO PIANO H=50MM L=400MM - PPFB5040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8015646785121
Codice prodotto
ABBPPFB5040
Cod. produttore
PPFB5040
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
50 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
400 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


