pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB3540 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=400MM - PPFB3540

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB3540 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646817402

Codice prodotto

ABBPPFB3540

Cod. produttore

PPFB3540

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

400 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

350 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

400 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PANNELLO CIECO PIANO H 350MM L 400MM