pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB1080 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=800MM - PPFB1080

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB1080 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646785282

Codice prodotto

ABBPPFB1080

Cod. produttore

PPFB1080

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

800 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Pannelli ciechi piani. Pannelli con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.