ABB SPA - ABBPPFB1010 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=1000MM - PPFB1010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8015646785893
Codice prodotto
ABBPPFB1010
Cod. produttore
PPFB1010
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
1000 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
100 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
1000 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


