ABB SPA - ABBPPEB2080 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=800MM - PPEB2080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Larghezza - 791 mm
Altezza - 2004 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 kg CO₂eq
EAN
8015646784865
Codice prodotto
ABBPPEB2080
Cod. produttore
PPEB2080
Produttore
ABB
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Larghezza:
791 mm
Altezza:
2004 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Numero di unità di altezza (UA):
20
Con serratura:
no


