pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2070 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=700MM - PPEB2070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2070 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di profondità - 700 mm

  • Larghezza - 691 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

171 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784858

Codice prodotto

ABBPPEB2070

Cod. produttore

PPEB2070

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di profondità:

700 mm

Larghezza:

691 mm

Altezza:

2004 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Numero di unità di altezza (UA):

20

Con serratura:

no

pannello esterno IP30/40 H=2000MM P=700MM