ABB SPA - ABBPPEB2036 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L/P=300MM - PPEB2036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Larghezza - 291 mm
Altezza - 2004 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 kg CO₂eq
EAN
8015646784476
Codice prodotto
ABBPPEB2036
Cod. produttore
PPEB2036
Produttore
ABB
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Larghezza:
291 mm
Altezza:
2004 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Numero di unità di altezza (UA):
20
Con serratura:
no


