pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2030 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L/P=300MM - PPEB2030

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2030 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L/P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 300 mm

  • Larghezza - 291 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784810

Codice prodotto

ABBPPEB2030

Cod. produttore

PPEB2030

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Larghezza:

291 mm

Altezza:

2004 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Numero di unità di altezza (UA):

20

Con serratura:

no

Pannello esterno posteriore cieco IP30, IP40. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.