pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1890 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=900MM - PPEB1890

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1890 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di profondità - 900 mm

  • Larghezza - 891 mm

  • Altezza - 1804 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784780

Codice prodotto

ABBPPEB1890

Cod. produttore

PPEB1890

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di profondità:

900 mm

Larghezza:

891 mm

Altezza:

1804 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Numero di unità di altezza (UA):

18

Con serratura:

no

PAN. ESTERNO IP30 40 H 1800MM P 900MM