ABB SPA - ABBPPEB1886 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=800MM - PPEB1886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Larghezza - 791 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
171 kg CO₂eq
EAN
8015646784438
Codice prodotto
ABBPPEB1886
Cod. produttore
PPEB1886
Produttore
ABB
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Larghezza:
791 mm
Altezza:
1804 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Numero di unità di altezza (UA):
18
Con serratura:
no


