pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1860 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=600MM - PPEB1860

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1860 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Larghezza - 591 mm

  • Altezza - 1804 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784759

Codice prodotto

ABBPPEB1860

Cod. produttore

PPEB1860

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Larghezza:

591 mm

Altezza:

1804 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Numero di unità di altezza (UA):

18

Con serratura:

no

Pannello esterno posteriore cieco IP30, IP40 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.