ABB SPA - ABBPPEB1836 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L/P=300MM - PPEB1836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Larghezza - 291 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015646784179
Codice prodotto
ABBPPEB1836
Cod. produttore
PPEB1836
Produttore
ABB
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Larghezza:
291 mm
Altezza:
1804 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Numero di unità di altezza (UA):
18
Con serratura:
no


