ABB SPA - ABBPPEA2060 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=600MM - PPEA2060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Larghezza - 591 mm
Altezza - 2004 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
171 kg CO₂eq
EAN
8015646784667
Codice prodotto
ABBPPEA2060
Cod. produttore
PPEA2060
Produttore
ABB
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Larghezza:
591 mm
Altezza:
2004 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Numero di unità di altezza (UA):
20
Con serratura:
no