ABB SPA - ABBPPBR4060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM - PPBR4060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787347
Codice prodotto
ABBPPBR4060
Cod. produttore
PPBR4060
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
600 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


