pagina iniziale

ABB SPA - ABBPMCS3050 N.2 MODULI CON. LATERALI H=300MM P=500MM - PMCS3050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPMCS3050 N.2 MODULI CON. LATERALI H=300MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Tipologia - Morsetto di raccordo

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646804198

Codice prodotto

ABBPMCS3050

Cod. produttore

PMCS3050

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tipologia:

Morsetto di raccordo

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

N.2 MODULI CON. LATERALI H 300MM P 500MM