pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLVS2092 SEGR.VERT.LAT. H=200MM P=900MM MI - PLVS2092

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLVS2092 SEGR.VERT.LAT. H=200MM P=900MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 690.7 mm

  • Altezza - 195 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796851

Codice prodotto

ABBPLVS2092

Cod. produttore

PLVS2092

Produttore

ABB

Larghezza:

690.7 mm

Altezza:

195 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.LAT. H 200MM P 900MM MI