pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLVS1572 SEGR.VERT.LAT. H=150MM P=700MM MI - PLVS1572

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLVS1572 SEGR.VERT.LAT. H=150MM P=700MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 490.7 mm

  • Altezza - 159.7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646817211

Codice prodotto

ABBPLVS1572

Cod. produttore

PLVS1572

Produttore

ABB

Larghezza:

490.7 mm

Altezza:

159.7 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.LAT. H 150MM P 700MM MI