pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLLS3050 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=500MM MI - PLLS3050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLLS3050 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 244 mm

  • Altezza - 347.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo superficie - Non trattato

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646810519

Codice prodotto

ABBPLLS3050

Cod. produttore

PLLS3050

Produttore

ABB

Larghezza:

244 mm

Altezza:

347.2 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 300MM P 500MM MI