ABB SPA - ABBPKST0501 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=500MM - PKST0501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 599.8 mm
Altezza - 79.1 mm
Profondità - 3 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811561
Codice prodotto
ABBPKST0501
Cod. produttore
PKST0501
Produttore
ABB
Larghezza:
599.8 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
3 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Kit di chiusura tetto IP31/IP41. N°2 profili per colonna singola.