ABB SPA - ABBPKDT0501 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=500MM - PKDT0501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 599.5 mm
Altezza - 116 mm
Profondità - 15 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811585
Codice prodotto
ABBPKDT0501
Cod. produttore
PKDT0501
Produttore
ABB
Larghezza:
599.5 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Profilo singolo per colonne affiancate IP31/IP41 P.500mm


