pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKDT0300 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. L=300MM - PKDT0300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKDT0300 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. L=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 374.5 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Profondità - 15 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646811455

Codice prodotto

ABBPKDT0300

Cod. produttore

PKDT0300

Produttore

ABB

Larghezza:

374.5 mm

Altezza:

116 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

PROF.TETTO IP31 41 COL. AFFIANC. L 300MM