pagina iniziale

ABB SPA - ABBPHDT5407 KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H=250 L=800 - PHDT5407

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 795 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646818928

Codice prodotto

ABBPHDT5407

Cod. produttore

PHDT5407

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Materiale:

Metallo

Larghezza:

795 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

23 mm

KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H 250 L 800