pagina iniziale

ABB SPA - ABBPHCX5409 KIT XT5 3-4P RIM.MOT.400A ORIZ.L=600 - PHCX5409

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPHCX5409 KIT XT5 3-4P RIM.MOT.400A ORIZ.L=600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 581 mm

  • Altezza - 246 mm

  • Profondità - 122.5 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646909749

Codice prodotto

ABBPHCX5409

Cod. produttore

PHCX5409

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Larghezza:

581 mm

Altezza:

246 mm

Profondità:

122.5 mm

Colore:

Altro

XT5 KIT 3-4P PLUG IN MOT.400A HOR.W=600