ABB SPA - ABBPHCX5314 KIT XT5 3P EST/EST+MRD(400A)INS.OR. L=60 - PHCX5314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 581 mm
Altezza - 296 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
8015646909848
Codice prodotto
ABBPHCX5314
Cod. produttore
PHCX5314
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Larghezza:
581 mm
Altezza:
296 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Altro
XT5 KIT 3PWITH+RHD(400A)HOR.INST. W=600


