ABB SPA - ABBPHCX5306 KIT XT5 3P FISSO+MRD(400/630A)OR.L=600 - PHCX5306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 581 mm
Altezza - 196 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
8015646909466
Codice prodotto
ABBPHCX5306
Cod. produttore
PHCX5306
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Larghezza:
581 mm
Altezza:
196 mm
Profondità:
30 mm
KIT XT5 3P FISSO+RHD(400/630A)OR.L=600


