pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFVS8032 SEGREG.LIV.MI V.CAVI ESTER.H=1800L=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFVS8032 SEGREG.LIV.MI V.CAVI ESTER.H=1800L=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1797.2 mm

  • Larghezza - 293 mm

  • Tipo di superficie - Altri

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818201

Codice prodotto

ABBPFVS8032

Cod. produttore

PFVS8032

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1797.2 mm

Larghezza:

293 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGREG.LIV.MI V.CAVI ESTER.H 1800L 300MM