ABB SPA - ABBPFVS3042 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=400MM MI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 317.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 447.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793423
Codice prodotto
ABBPFVS3042
Cod. produttore
PFVS3042
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
317.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
447.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì