pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFVS1030 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=300MM - PFVS1030

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFVS1030 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 293 mm

  • Altezza - 997.2 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646809261

Codice prodotto

ABBPFVS1030

Cod. produttore

PFVS1030

Produttore

ABB

Larghezza:

293 mm

Altezza:

997.2 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.ANT.VCE H 2000MM L 300MM