pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCS4050 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=400MM P=500MM - PFCS4050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCS4050 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=400MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 450 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Spessore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786845

Codice prodotto

ABBPFCS4050

Cod. produttore

PFCS4050

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Tipo:

Altro

Larghezza:

450 mm

Altezza:

140 mm

Spessore:

15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 400MM P 500MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE