pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF6070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=700MM - PFCF6070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF6070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cieco

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 540 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786739

Codice prodotto

ABBPFCF6070

Cod. produttore

PFCF6070

Produttore

ABB

Tipologia:

Cieco

Tipo:

Altro

Larghezza:

540 mm

Altezza:

640 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.