ABB SPA - ABBPFCF3050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L/P=300 P=500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 240 mm
Altezza - 440 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786463
Codice prodotto
ABBPFCF3050
Cod. produttore
PFCF3050
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
240 mm
Altezza:
440 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 300x500