pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF1070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=700MM - PFCF1070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF1070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cieco

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 940 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786715

Codice prodotto

ABBPFCF1070

Cod. produttore

PFCF1070

Produttore

ABB

Tipologia:

Cieco

Tipo:

Altro

Larghezza:

940 mm

Altezza:

640 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

2 mm

FLANGIA ING.CAVI FISSA L 1000MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE