ABB SPA - ABBPDLG2086 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=800MM - PDLG2086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 819 mm
Altezza - 1998 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 kg CO₂eq
EAN
8015646783608
Codice prodotto
ABBPDLG2086
Cod. produttore
PDLG2086
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
819 mm
Altezza:
1998 mm
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


