pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG2066 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=600MM - PDLG2066

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG2066 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 619 mm

  • Altezza - 1998 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646783578

Codice prodotto

ABBPDLG2066

Cod. produttore

PDLG2066

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

619 mm

Altezza:

1998 mm

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Codice Ordine: PDLG2066 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65