pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM - PDLG1866

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 619 mm

  • Altezza - 1798 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646783080

Codice prodotto

ABBPDLG1866

Cod. produttore

PDLG1866

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

619 mm

Altezza:

1798 mm

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Codice Ordine: PDLG1866 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65