ABB SPA - ABBPDLB2086 PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=800MM - PDLB2086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 819 mm
Altezza - 1998 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015646783301
Codice prodotto
ABBPDLB2086
Cod. produttore
PDLB2086
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
819 mm
Altezza:
1998 mm
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


