pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB2040 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=400MM - PDLB2040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB2040 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 419 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646783363

Codice prodotto

ABBPDLB2040

Cod. produttore

PDLB2040

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

419 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1998 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 400MM