ABB SPA - ABBPDCB2044 P.CIECA VANO CAVI EST. H=2000MM L=400MM - PDCB2044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 368.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 kg CO₂eq
EAN
8015646787927
Codice prodotto
ABBPDCB2044
Cod. produttore
PDCB2044
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
368.3 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2010.3 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


