ABB SPA - ABBPDCB2020 P.CIECA VANO CAVI INT. H=2000MM L=200MM - PDCB2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 168.3 mm
Altezza - 2010.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 kg CO₂eq
EAN
8015646787866
Codice prodotto
ABBPDCB2020
Cod. produttore
PDCB2020
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
168.3 mm
Altezza:
2010.3 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


