pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDCB1840 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=400MM - PDCB1840

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDCB1840 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 368.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646787859

Codice prodotto

ABBPDCB1840

Cod. produttore

PDCB1840

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

368.3 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1810.3 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

12 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

P.CIECA VANO CAVI INT. H 1800MM L 400MM